Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlkabelbinder 521mm MLT6WS-LP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panduit MLT6WS-LP Kabelbinder Edelstahl
Panduit MLT6WS-LP Kabelbinder Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3461-S74983421633
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MLT6WS-LP
EAN/GTIN:
     0074983421633
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder edelstahl
Breite des Bandes 4,6mm, Bandlänge 521mm, Banddicke 0,3mm, Max. Bündeldurchmesser 152mm, Min. Haltekraft 890N, Betriebstemperatur -60 ... 538°C, Montagetemperatur -60 ... 538°C, Ausführung ohne Verzahnung, Bandverschluss Ball-/Kugelverschluss, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Edelstahl 304 (V2A), Oberflächenschutz unbehandelt, UV-stabil nach ASTM D6779, Halogenfrei, Farbe Edelstahl, Beschriftungsfläche ohne, Befestigungsart ohne, UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: 600-er-Kabelbinder, Bandmaterial, Befestigungsbinder, Kabelband, Montageband, Montagebinder, Straps, Strapse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 61,27*
€ 79,33*
1
Frei Haus
ab € 64,41*
€ 83,49*
Lager 3461
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 65,655*
€ 83,765*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 83,765*
€ 99,68035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,475*
€ 94,57525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,345*
€ 93,23055
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,655*
€ 78,12945
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3131* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 167,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.