Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S74983549030 Herst.-Nr.: PRT5EH-C100 EAN/GTIN: 0074983549030 |
| |
|
| | |
| Breite des Bandes 12,7mm, Bandlänge 511mm, Banddicke 1,9mm, Max. Bündeldurchmesser 127mm, Min. Haltekraft 400N, Betriebstemperatur -60 ... 115°C, Montagetemperatur -20 ... 115°C, Ausführung innenverzahnt, Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polypropylen (PP), Oberflächenschutz unbehandelt, UV-stabil nach ASTM D6779, Halogenfrei, Farbe schwarz, Beschriftungsfläche ohne, Lösbarer Verschluss, Befestigungsart ohne, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 500er-Kabelbinder, 600-er-Kabelbinder, Bandmaterial, Befestigungsbinder, Halogenfrei-Kabelbinder, Innenverzahn-Kabelbinder, Kabelband, Klettband, Kunststoffkabelbinder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 2 | | € 6,99* | ab € 115,71* | € 142,83* | | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 117,98* | € 145,17* | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 118,625* | € 146,575* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 125,28* | € 189,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1571* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 285,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|