Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebeplatte 4-Weg HiTmp,Adh,1x1in WH ABM2S-AT-D


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panduit ABM2S-AT-D Kabelbinderhalterung Weiß Kunststoff
Panduit ABM2S-AT-D Kabelbinderhalterung Weiß Kunststoff
Artikel-Nr.:
     3461-S74983584970
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ABM2S-AT-D
EAN/GTIN:
     0074983584970
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Länge 25,4mm, Breite 25,4mm, Höhe 5,2mm, Geeignet für Kabelbinderbreite bis 4,8mm, Befestigungsart kleben und schrauben, Durchmesser Befestigungsloch 4mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Einsatztemperatur -40 ... 82°C, Farbe weiß, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, befestigungssockel schraubbar, selbstklebende kabelschellen, panduit befestigungssockel, Befestigungsclip, Befestigungselement, Bindersockel, Kabelbefestigung, Montagesockel, Sockel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 123,00*
€ 149,03*
2
Frei Haus
ab € 123,995*
€ 150,355*
Lager 3461
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 125,08*
€ 154,58*
1
€ 6,90*
ab € 167,24*
€ 244,86*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 154,58*
€ 183,9502
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 150,72*
€ 179,3568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,36*
€ 174,1684
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,76*
€ 168,6944
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,08*
€ 148,8452
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,25016* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 309,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.