| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S7612914026095 Herst.-Nr.: BPZ:VDN115 EAN/GTIN: 7612914026095 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff des Gehäuses Messing, Oberflächenschutz sonstige, Größe Heizkörperanschluss 1/2 Zoll (15), Abmessung Rohranschluss 1/2 Zoll (15), Abmessung Thermostatanschluss M30 x 1,5, Form gerade, Ausführung Schlussstück/Innengewinde, Vorab einstellbar, Voreinstellung mit Schlagdämpfer, Bedienung sonstige, Geeignet für Zweirohrsystem, Thermostatische Vorbereitung, Farbe des Knopfes weiß, KV-Wert 0,038 ... 0,27, Kvs-Wert 0,89, Länge Anschluss 1 33mm, Arbeitslänge Anschluss 1 33mm, Länge Anschluss 2 62mm, Arbeitslänge Anschluss 2 62mm, Höhe 48mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: durchgangsventil 1/2 ", 2-Rohr-System, Bussystem-Stellantrieb, DN15, Durchgangs-Heizkörperventil, PN10, Stellantrieb, Stellantriebe, Ventile |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |