Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventil 2W PN16 DN15 S55249V 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ventil 2W PN16 DN15 S55249V 106
Artikel-Nr.:
     3461-S7612914099808
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55249V106
EAN/GTIN:
     7612914099808
Suchbegriffe:
Bussystem-Stellantrieb
Stellantrieb
Zweiwegeregelventil
Werkstoff des Gehäuses Gusseisen, Werkstoffgüte Gußeisen GG 25 (GJL-250), Nenndurchmesser Anschluss 1 DN 15, Rohraußendurchmesser Anschluss 1 15mm, Anschluss 1 Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1), Nenndurchmesser Anschluss 2 DN 15, Rohraußendurchmesser Anschluss 2 15mm, Anschluss 2 Innengewinde Gas konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1), Druckstufe Artikel PN 16, Druckstufe Flansch PN 16, Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung 4bar, Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 110°C, Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 1°C, Oberflächenschutz sonstige, Kvs-Wert 2,15, Leckverlust des Kvs-Wertes 0,05%, Kennlinien-Charakteristik linear, Hublänge 2,5mm, Länge Anschluss 1 60mm, Arbeitslänge Anschluss 1 60mm, Länge Anschluss 2 60mm, Arbeitslänge Anschluss 2 60mm, Höhe Achse 45,2mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.