Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventil 3W PN16 DN25 S55249V 111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ventil 3W PN16 DN25 S55249V 111
Artikel-Nr.:
     3461-S7612914099853
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55249V111
EAN/GTIN:
     7612914099853
Suchbegriffe:
Bussystem-Stellantrieb
Dreiwegeregelventil
Heizungs-Mischventil
Mischventil
Werkstoff des Gehäuses Messing, Werkstoffgüte sonstige, Nenndurchmesser DN 25, Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse 25mm, Anschlüsse Innengewinde, Druckstufe Artikel PN 16, Druckstufe Flansch PN 16, Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung 2,5bar, Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 110°C, Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 1°C, Oberflächenschutz unbehandelt, Kvs-Wert 5, Leckverlust des Kvs-Wertes 0,05%, Kvs-Wert Bypass 3,5, Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass 5%, Einbauweise verteilend, Hublänge 2,5mm, Länge Anschluss 1 45mm, Arbeitslänge Anschluss 1 45mm, Länge Anschluss 2 39mm, Arbeitslänge Anschluss 2 39mm, Länge Anschluss 3 40mm, Arbeitslänge Anschluss 3 40mm, Höhe Achse 45,2mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Regulierventil, Stellantrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,29*
€ 156,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.