Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Relaismodul 4 Digital-Relais-A. XN-322-4DO-RNO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S7640130098411
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178779
EAN/GTIN:
     7640130098411
Suchbegriffe:
Drucktaster
Profibus Buskoppler
Relaismodul
profibus buskoppler
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 0V, Versorgungsspannung bei DC 18 ... 30V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC/DC, Anzahl der digitalen Eingänge 0, Anzahl der digitalen Ausgänge 4, Eingangsstrom bei Signal 1 0mA, Zulässige Spannung am Eingang 0V, Art der Eingangsspannung AC/DC, Art des Digitalausgangs Relais, Ausgangsstrom 6A, Zulässige Spannung am Ausgang 0 ... 250V, Art der Ausgangsspannung AC/DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP20, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Verzögerungszeit bei Signalwechsel 1 ... 10ms, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich, Tragschienenmontage möglich, SIL nach IEC 61508 ohne, Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 80,3mm, Höhe 29,3mm, Tiefe 104,2mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Digital-Gerät, Digitalmodul, E/A-Modul, Erweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Feldbusmodul, Feldmodul, I/O-Modul, I/O-System XN300, Kompakterweiterungsgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 112,05*
€ 124,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 112,43*
€ 125,24*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 112,41*
€ 125,24*
Frei Haus
ab € 117,17*
€ 130,49*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,3256*
€ 137,8193*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,8193*
€ 164,00497
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,5893*
€ 162,54127
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,8556*
€ 159,28816
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,7056*
€ 156,72966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,1956*
€ 154,93276
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,3256*
€ 145,56746
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
179657
€ 1.799,54*
Ähnlich
Eaton
191002
€ 2.384,14*
Ähnlich
Eaton
191077
€ 2.835,17*
Ähnlich
Eaton
179648 XV-303-70-C00-A00-1B
ab € 1.300,84*
Ähnlich
Eaton
179649 XV-303-70-B00-A00-1C
ab € 1.316,02*
Ähnlich
Eaton
179652 XV-303-70-C02-A00-1B
ab € 1.431,06*
Ähnlich
Eaton
179663 XV-303-10-B02-A00-1B
ab € 1.748,09*
Ähnlich
Eaton
179667
ab € 1.788,95*
Ähnlich
Eaton
179671 XV-313-70-B00-A00-1C
ab € 1.523,07*
Ähnlich
Eaton
191059 XV-313-70-C00-A00-1C
ab € 1.583,99*
Ähnlich
Eaton
191078 XV-303-15-C00-A00-1E
ab € 2.639,74*
Ähnlich
Eaton
197664 XV-363-57-C00-A00-1B
ab € 1.609,58*
Ähnlich
Eaton
197669 XV-363-12-C02-A00-1B
ab € 3.109,01*
Ähnlich
Eaton
191080 XC-303-C32-002
ab € 845,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.