Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Analog Eingang XN-1AI-I(0/4...20MA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S7640130120037
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     140063
EAN/GTIN:
     7640130120037
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 0V, Versorgungsspannung bei DC 20,4 ... 28,8V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Eingang, Strom, Eingangssignal konfigurierbar, Auflösung der Analogeingänge 16Bit, Auflösung der Analogausgänge 0Bit, Anzahl der analogen Eingänge 1, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Analoge Eingänge konfigurierbar, Analoge Ausgänge konfigurierbar, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP20, Schutzart (NEMA) 1, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraub-/Federzuganschluss, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich, Tragschienenmontage möglich, SIL nach IEC 61508 ohne, Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 12,6mm, Höhe 74,1mm, Tiefe 55,4mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Analog-Gerät, Analogeingang, Analogmodul, Busmodul, E/A-Modul, Eingang, Eingangsmodul, Erweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Feldbusmodul
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 153,83*
€ 169,37*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 154,49*
€ 169,94*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 155,71*
€ 171,15*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 154,69*
€ 171,15*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 168,9633*
€ 190,2364*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,2364*
€ 226,38132
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,4833*
€ 218,34513
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,9633*
€ 216,53633
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,4733*
€ 214,76323
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,9633*
€ 201,06633
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.