Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogausgabemodul 2 Ausgänge XN-2AO-I(0/4...20MA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S7640130120143
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     140146
EAN/GTIN:
     7640130120143
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 0V, Versorgungsspannung bei DC 20,4 ... 28,8V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Auflösung der Analogeingänge 0Bit, Ausgang, Strom, Ausgangssignal konfigurierbar, Auflösung der Analogausgänge 16Bit, Anzahl der analogen Eingänge 0, Anzahl der analogen Ausgänge 2, Analoge Ausgänge konfigurierbar, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP20, Schutzart (NEMA) 1, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraub-/Federzuganschluss, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich, Tragschienenmontage möglich, SIL nach IEC 61508 ohne, Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 12,6mm, Höhe 74,1mm, Tiefe 55,4mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Analog-Gerät, Analogausgang-Modul, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, Ausgangserweiterung, Ausgangsmodul, Busmodul, E/A-Modul, Erweiterungsgerät, Erweiterungsmodul
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 224,92*
€ 244,43*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 224,06*
€ 244,95*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,40*
€ 246,56*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 225,79*
€ 246,56*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 245,5154*
€ 273,4006*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,4006*
€ 325,34671
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,0754*
€ 315,43973
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,1654*
€ 311,97683
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,6554*
€ 310,17993
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,5154*
€ 292,16333
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
140077
ab € 12,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.