| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S7640130121287 Herst.-Nr.: 140083 EAN/GTIN: 7640130121287 |
| |
|
| | |
| Mit integrierter Stromversorgung, Eingangsspannung bei AC 50 Hz 0V, Eingangsspannung bei AC 60 Hz 0V, Eingangsspannung bei DC 0V, Art der Eingangsspannung DC, Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz 0A, Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz 0A, Max. Eingangsstrom bei DC 0A, Ausgangsspannung bei AC 50 Hz 0V, Ausgangsspannung bei AC 60 Hz 0V, Ausgangsspannung bei DC 0V, Art der Ausgangsspannung DC, Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz 0A, Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz 0A, Max. Ausgangsstrom bei DC 0A, Systemkomponente, Anzahl der Steckplätze 1, Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A, Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A, Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule, Tragschienenmontage möglich, SIL nach IEC 61508 ohne, Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 12,6mm, Höhe 49,9mm, Tiefe 154,5mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zugfederklemme, Ausgangsmodulsockel, Baugruppenträger, Einbausatz, Federklemme, Gruppenträger, Hauptgruppenträger, I/O-System, Klemme, Remote I/O, XI/ON-System |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,10* | € 21,32* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,23* | € 21,45* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,36* | € 21,59* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,31* | € 21,60* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 16,8132* | € 23,7185* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|