|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-S782856961499 Herst.-Nr.: 534523 EAN/GTIN: 0782856961499 |
| |
|
|  |  |
 | Leiter-Material Kupfer, Leiter-Oberfläche verzinnt, Leiternennquerschnitt 185mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Leiter-Form rund, Geflecht, Außendurchmesser ca. 31mm, Leitungs-Breite ca. 24mm, Leitungs-Höhe ca. 15mm, Länge 630mm, Isoliert, Mit Anschlussleisten, Anschlussfahne gebohrt, Mit Kabelschuhen, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: erdungsband, EMV-Erdungsband, ESUY, Erdanschlussleitung, Erdungsband unkonfektioniert, Erdungslitze, Geflecht, Leitband, Stromband |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | Frei Haus | ab € 117,90* | € 142,07* |  |  |  | Lager 3461 | |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 115,72* | € 142,33* |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | Frei Haus | ab € 119,29* | € 143,29* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 2 |  | € 5,90* | ab € 124,62* | € 149,78* |  |  |  | | 18 Tage |  | | 2 |  | € 5,90* | ab € 128,94* | € 154,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 284,66* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|