| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S8012823267791 Herst.-Nr.: 222280124000 EAN/GTIN: 8012823267791 |
| |
|
| | |
| Funktion mechanisch, Montageart DIN-Schiene, Breite in Teilungseinheiten 1, Einbautiefe 58,4mm, Anzahl der Kontakte als Schließer 2, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Steuerspannung 1 12 ... 12V, Steuerspannungsart 1 AC, Frequenz der Steuerspannung 1 50 ... 60Hz, Bemessungsstrom 20A, Versorgungsspannung 12 ... 12V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Max. Glühlampenlast 1000W, Max. Leuchtstofflampenlast 400VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 400VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 360VA, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) 12A, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: industrierelais finder, industrierelais, Elektronisches Relais, Leistungsrelais, Relais, Relais für Tragschiene, Relaisinterface, SELV Relais, Verteilereinbaugerät, Wechselspannungsrelais |
| | |
| |