Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Zeitrelais 12-24V AC/DC, 16A 84.02.0.024.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S8012823407265
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     840200240000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Funktion ansprechverzögert, Funktion rückfallverzögert, Funktion einschaltwischend, Funktion ausschaltwischend, Funktion Impulsformend, Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit, Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit, Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel, Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel, Fernbedienung möglich, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 12 ... 24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 12 ... 24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 12 ... 24V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Nennstrom 16A, Zeitbereich 0,1 ... 35996400s, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler 2, Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert, Geeignet für Hutschienenmontage, Breite 35mm, Höhe 88,8mm, Tiefe 60,8mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, multifunktionsrelais finder, nachlaufrelais, Digitalzeitrelais, Verzögerer, Verzögerungsrelais, Zeitbaustein, Zeitmodul, Zeitschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,48*
€ 226,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,75*
€ 224,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,54*
€ 207,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,27*
€ 202,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,18*
€ 179,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.