Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FU 3P480V 90KW 22C-D170A10 3 22C-D170A103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FU 3P480V 90KW 22C-D170A10 3 22C-D170A103
Artikel-Nr.:
     3461-S820919456589
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     22C-D170A103
EAN/GTIN:
     0820919456589
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Frequenzregler
Frequenzumformer
Netzspannung 380 ... 480V, Netzfrequenz 50/60 Hz, Eingangsphasenzahl 3, Ausgangsphasenzahl 3, Max. Ausgangsfrequenz 320Hz, Max. Ausgangsspannung 480V, Nennausgangsstrom I2N 170A, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 90kW, Anzahl der analogen Ausgänge 2, Anzahl der analogen Eingänge 1, Anzahl der digitalen Ausgänge 3, Anzahl der digitalen Eingänge 4, Mit Bedienelement, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Schutzart (IP) IP30, Höhe 850mm, Breite 425mm, Tiefe 280mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23.193,91*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23.429,56*
€ 27.881,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23.329,74*
€ 27.762,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23.193,91*
€ 27.600,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.