Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniature-Relais QRC blau 8-pin, 2 CO, X=LED C7-A20X/DC24V-Releco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniature-Relais QRC blau 8-pin, 2 CO, X=LED C7-A20X/DC24V-Releco
Artikel-Nr.:
     3461-S8428040016768
Hersteller:
     Comat Releco
Herst.-Nr.:
     C7-A20X/DC24V-Releco
EAN/GTIN:
     8428040016768
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
24v dc leistungsrelais
ly relais
Ausführung des elektrischen Anschlusses Flachsteckanschluss, Nennstrom 10A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ... 24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Antrieb, Polung ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Schutzart (IP) IP40, Breite 21mm, Höhe 28mm, Tiefe 43mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais 24v, Interface-Relais, Koppelrelais, Mini-Relaismodul, Relais, Relaismodul, Schaltrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 13,33*
€ 19,12*
€ 3,90*
ab € 15,08*
€ 21,74*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,21*
€ 25,17*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.