| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S8711893026238 Herst.-Nr.: 317116 EAN/GTIN: 8711893026238 |
| |
|
| | |
| Länge 2000mm, Breite 41mm, Höhe 21mm, Schlitzbreite 22,3mm, Materialstärke 1,5mm, Profilform C-Profil, Ausführung Einfachprofil, Art der Lochung Rücken gelocht, Lochbreite 11mm, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberflächenschutz galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schichtdicke Oberflächenschutz 20µm, Farbe Zink, Gewicht 2,18kg, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: profilschiene, Ankerschiene, Befestigungssystem, C-Profil, Langloch, Montageprofil, Montagesteg, Montagewinkel, Reihenschiene |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 28,27* | € 32,94* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 28,0033* | € 32,9936* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 28,583* | € 33,253* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 28,7957* | € 33,3457* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 69,00* | ab € 28,91* | € 33,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 28,0033* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 329,936* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|