Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageschiene C15L3000PG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S8711893026245
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     317119
EAN/GTIN:
     8711893026245
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
Länge 3000mm, Breite 41mm, Höhe 21mm, Schlitzbreite 22,3mm, Materialstärke 1,5mm, Profilform C-Profil, Ausführung Einfachprofil, Art der Lochung Rücken gelocht, Lochbreite 11mm, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberflächenschutz galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schichtdicke Oberflächenschutz 20µm, Farbe Zink, Gewicht 3,2kg, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: U-Profilschiene, profilschiene, Ankerschiene, Befestigungssystem, C-Profil, Langloch, Montageprofil, Montagesteg, Montagewinkel, Reihenschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 41,417*
€ 47,8179*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 43,1425*
€ 49,2125*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 69,00*
ab € 42,88*
€ 49,22*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 39,38*
€ 50,80*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 44,81*
€ 51,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 47,8179*
€ 56,9033
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,297*
€ 55,09343
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,417*
€ 49,28623
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 478,179* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.