| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S8711893155440 Herst.-Nr.: 561168 EAN/GTIN: 8711893155440 |
| |
|
| | |
| Höhe 174,4mm, Breite 54,2mm, Tiefe 89,4mm, Max. Bemessungsstrom 860A, Polzahl 1, Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse 240 ... 500mm², Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 240 ... 500mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschluss-Baugruppe, Direktanschlussklemmensatz, Geräte-Direktanschlussklemme, Klemmenbaugruppe, Verteilerbaugruppe, Verteilerbaugruppe Klemmen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 67,18* | € 86,30* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,27* | € 86,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,22* | € 88,69* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 68,38* | € 88,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|