| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S9008790947322 Herst.-Nr.: 195828 EAN/GTIN: 9008790947322 |
| |
|
| | |
| Bussystem Funkbus, Andere Bussysteme xComfort, Funk bidirektional, Montageart Aufputz, Breite in Teilungseinheiten 0, Mit Busankopplung, Stellgröße stetig, Ventilschutzfunktion, Handschaltung, Anzahl der digitalen Eingänge 0, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) 16A, Anzahl der Ausgänge 1, Max. Ausgangsstrom 12A, Schaltspannung 196 ... 253V, Schutzart (IP) IP20, Min. Tiefe der Gerätedose 0mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 868 MHz, Eaton, Energiemessung, Heizungsaktor, Heizungsstecker, Hybrid, Klimasteuerung, PWM, RF, Schalten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,71* | € 136,22* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 112,12* | € 136,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,35* | € 141,66* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 128,12* | € 154,58* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 127,21* | € 155,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|