Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizungsaktor 1A lautlos CHAU-01/01-1ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizungsaktor 1A lautlos CHAU-01/01-1ES
Artikel-Nr.:
     3461-S9010238054004
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     194374
EAN/GTIN:
     9010238054004
Suchbegriffe:
55mm
868 MHz
Eaton
Energiemessung
Bussystem Funkbus, Andere Bussysteme sonstige, Funk bidirektional, Montageart Aufputz, Breite in Teilungseinheiten 3, Mit Busankopplung, Stellgröße stetig, Anzahl der digitalen Eingänge 0, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) 1A, Anzahl der Ausgänge 1, Max. Ausgangsstrom 1A, Schaltspannung 196 ... 253V, Schutzart (IP) IP20, Min. Tiefe der Gerätedose 40mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,34*
€ 170,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.