| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S9010238132528 Herst.-Nr.: 300918 EAN/GTIN: 9010238132528 |
| |
|
| | |
| Bussystem Funkbus, Andere Bussysteme xComfort, Funk bidirektional, Ausführung Bewegungsmelder, Montageart sonstige, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberflächenschutz unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Ansprechhelligkeit einstellbar, Optimale Montagehöhe 2,5m, Max. Reichweite zu einer Seite 4m, Max. Reichweite frontal 4m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 5m, Erfassungswinkel vertikal 90 ... 90°, Erfassungswinkel horizontal 90 ... 90°, Anzahl der digitalen Eingänge 0, Anzahl der Kanäle 2, Schaltleistung 0W, Min. Einschaltdauer 3s, Max. Einschaltdauer 120min, Min. Tiefe der Gerätedose 20mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, automatik schalter, 868 MHz, Bewegungssensor, Eaton, Funk, Funkbus, Funksystem, Moellerfunk, PIR, Sensor |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,38* | € 191,84* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 160,50* | € 192,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,51* | € 198,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,44* | € 215,62* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 180,41* | € 216,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|