Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputzgehäuse Han 16M-asg2-QB-M40 19370160273


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufputzgehäuse Han 16M-asg2-QB-M40 19370160273
Aufputzgehäuse Han 16M-asg2-QB-M40 19370160273
Artikel-Nr.:
     3461-SI-HER19370160273
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19370160273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Ausführung des Gehäuses sonstige, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Beschichtung Gehäuse pulverbeschichtet, Gehäusefarbe schwarz, Anordnung der Kabelzuführung seitlich, Bügellage Unterteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung metrisch, Mit Dichtung, Anzahl der Leitungseinführungen 2, Art der Verriegelung Querbügel, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 sonstige, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, Korrosionsbeständig, UV-beständig, Schutzart (IP), montiert IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, HDC-Steckverbinder, Sockelgehäuse, Steckergehäuse, harting steckergehäuse, steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,51*
€ 60,08*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,46014*
€ 60,20014*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,08*
€ 60,76*
Frei Haus
ab € 48,81*
€ 61,94*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,9302*
€ 64,0202*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,0202*
€ 76,18404
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,8702*
€ 72,43554
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,0602*
€ 67,90164
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,9202*
€ 66,54504
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,1002*
€ 65,56924
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,9302*
€ 60,60694
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09370160271
ab € 51,68*
Ähnlich
Harting
19 37 016 0272
ab € 46,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.