Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS FX5 I/O Erweiterung 16 Eingänge DC24V FX5-16EX/ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPS FX5 I/O Erweiterung 16 Eingänge DC24V FX5-16EX/ES
SPS FX5 I/O Erweiterung 16 Eingänge DC24V FX5-16EX/ES
Artikel-Nr.:
     3461-SI-HER280505
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     280505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalmodul
E/A-Modul
Erweiterungsmodul
I/O-Modul
Versorgungsspannung bei DC 24 ... 24V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der digitalen Eingänge 16, Anzahl der digitalen Ausgänge 0, Eingangsstrom bei Signal 1 3mA, Zulässige Spannung am Eingang 24 ... 24V, Art der Eingangsspannung DC, Art des Digitalausgangs ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses Klammeranschluss, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 40mm, Höhe 90mm, Tiefe 83mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 114,75*
€ 139,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 114,99*
€ 139,57*
Frei Haus
ab € 119,58*
€ 144,60*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,84*
€ 148,76*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,57*
€ 153,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,10*
€ 181,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.