Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumineszenstaster LRT 8/24.04-100-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-SI-HER50109343
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50109343
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lumineszenstaster
Lumineszenztaster
lumineszenztaster leuze
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 2, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 2, Breite des Sensors 15mm, Höhe des Sensors 48mm, Länge des Sensors 38mm, Nenntastweite 220mm, Schaltfrequenz 1500Hz, Schutzart (IP) IP67, Spannungsart DC, Umgebungstemperatur -20 ... 60°C, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: LRT 8, Lumineszsensor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 548,18*
€ 596,13*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 550,13*
€ 596,13*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 542,59*
€ 601,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 562,95*
€ 611,22*
Frei Haus
ab € 624,86*
€ 677,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,33*
€ 715,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,43*
€ 690,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,70*
€ 682,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,22*
€ 669,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,59*
€ 645,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50035030
ab € 96,18*
Zubehör
Leuze electronic
50036195
ab € 8,76*
Zubehör
Leuze electronic
50036196
ab € 11,03*
Zubehör
Leuze electronic
50104574
ab € 13,82*
Zubehör
Leuze electronic
50104576
ab € 18,06*
Zubehör
Leuze electronic
50117825
ab € 25,53*
Zubehör
Leuze electronic
50117826
ab € 25,35*
Zubehör
Leuze electronic
50117827
ab € 37,08*
Zubehör
Leuze electronic
50127177
ab € 11,89*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,02*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 9,83*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,21*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 34,98*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
ab € 10,14*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 15,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.