Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Sender 50119472


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-SI-HER50119472
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50119472
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Ausblendung möglich, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3, Breite des Sensors 29mm, Höhe des Sensors 35,4mm, Länge des Sensors 1943mm, Detektionsvermögen für Probekörper 10mm, Kaskadierbar, Lieferumfang des Einwegsystems Sender, Umgebungstemperatur -30 ... 60°C, Reduzierte Auflösung, Spannungsart DC, Wellenlänge des Sensors 940nm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter, CML720i, Lichtschranke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.347,45*
€ 2.495,28*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.361,78*
€ 2.502,13*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.379,48*
€ 2.552,99*
Frei Haus
ab € 2.640,14*
€ 2.781,62*
Frei Haus
ab € 2.663,15*
€ 2.808,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.552,99*
€ 3.038,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.512,84*
€ 2.990,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.475,15*
€ 2.945,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.426,80*
€ 2.887,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.387,25*
€ 2.840,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.379,48*
€ 2.831,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,13*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,10*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,74*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,86*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,56*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,14*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 17,60*
Zubehör
Leuze electronic
429046
ab € 13,91*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,82*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,54*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 32,60*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 41,95*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 70,96*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 462,76*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 135,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.