| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI10611320169123 Herst.-Nr.: 440N-S32022 EAN/GTIN: 10611320169123 |
| |
|
| | |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Breite des Sensors 25mm, Höhe des Sensors 12mm, Länge des Sensors 48mm, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 3, Anzahl der Kontakte als Öffner 2, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Ausführung des Schaltglieds sonstige, Gehäusebauform sonstige, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses mit Kabel vorkonfektioniert, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Umgebungstemperatur während des Betriebs -10 ... 55°C, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschalter, Sicherheitstechnik-Endschalter, Sicherheitsverriegelung, Sicherheitszuhaltung, Türverriegelung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 70,29* | € 89,44* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 68,67* | € 89,54* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,37* | € 91,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|