| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI10611320218098 Herst.-Nr.: 440N-G02093 EAN/GTIN: 10611320218098 |
| |
|
| | |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz 250 ... 250V, Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz 250 ... 250V, Breite des Sensors 30mm, Höhe des Sensors 15mm, Länge des Sensors 76mm, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 2, Anzahl der Kontakte als Öffner 1, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Ausführung des Schaltglieds sonstige, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 2A, Gehäusebauform sonstige, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbindung sonstige, Umgebungstemperatur während des Betriebs -10 ... 55°C, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschalter, Sicherheitstechnik-Endschalter, Sicherheitsverriegelung, Sicherheitszuhaltung, Türverriegelung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,62* | € 201,22* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 158,48* | € 201,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,08* | € 209,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|