Versorgungsspannung bei DC 15 ... 24V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der digitalen Eingänge 2, Anzahl der digitalen Ausgänge 2, Digitale Eingänge konfigurierbar, Digitale Ausgänge konfigurierbar, Eingangsstrom bei Signal 1 5mA, Zulässige Spannung am Eingang 15 ... 24V, Art der Eingangsspannung DC, Ausgangsstrom 1A, Zulässige Spannung am Ausgang 10 ... 31V, Art der Ausgangsspannung DC, Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Verzögerungszeit bei Signalwechsel 150 ... 150ms, Breite 94mm, Höhe 94mm, Tiefe 69mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |