| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-SI10662073054723 Herst.-Nr.: 1492-L3-B EAN/GTIN: 10662073054723 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,12 ... 0,12mm², Bemessungsstrom In 27A, Bemessungsspannung 600V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anzahl der Etagen 1, Montageart Hutschiene TH35, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Betriebstemperatur -50 ... 120°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite 59,5mm, Farbe blau, Etagen intern gebrückt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |