| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI10662073055607 Herst.-Nr.: 1492-L16 EAN/GTIN: 10662073055607 |
| |
|
| | |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 2,08 ... 2,08mm², Bemessungsstrom In 65A, Bemessungsspannung 600V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anzahl der Etagen 1, Montageart Hutschiene TH35, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Betriebstemperatur -50 ... 120°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite 73,5mm, Farbe grau, Etagen intern gebrückt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 50,99* | € 67,25* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 50,67* | € 67,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,95* | € 69,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,0268* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|