| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-SI10662468121115 Herst.-Nr.: 800FM-P4MN3R EAN/GTIN: 10662468121115 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Farbe der Linse rot, Ausführung der Fassung LED, Bemessungsbetriebsspannung Ue 24 ... 24V, Spannungsart AC/DC, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Bauform der Linse rund, Ausführung der Linse flach, Lochdurchmesser 22,5mm, Werkstoff des Frontrings Metall, Schutzart (IP) IP66, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnlampe rot 24v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Komplettleuchtmelder, Leuchtmelder, Lichtsignal, Melder, Optikmelder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |