| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI10662468121139 Herst.-Nr.: 800FM-P4MN7R EAN/GTIN: 10662468121139 |
| |
|
| | |
| Farbe der Linse rot, Ausführung der Fassung LED, Bemessungsbetriebsspannung Ue 24 ... 24V, Spannungsart AC/DC, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Bauform der Linse rund, Ausführung der Linse flach, Lochdurchmesser 22,5mm, Werkstoff des Frontrings Metall, Schutzart (IP) IP66, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, meldeleuchte 24v, kontrolllampe, Komplettleuchtmelder, Leuchtmelder, Lichtsignal, Melder, Optikmelder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,75* | € 33,15* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,47* | € 33,27* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,92* | € 37,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|