Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CADET 3 3Ö 440K-C21097


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CADET 3 3Ö 440K-C21097
CADET 3 3Ö 440K-C21097
Artikel-Nr.:
     3461-SI10781180041041
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     440K-C21097
EAN/GTIN:
     10781180041041
Suchbegriffe:
Einzelpositionsschalter
Grenzschalter
Grenztaster
Klein-Grenzschalter
Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Breite des Sensors 31mm, Höhe des Sensors 30,4mm, Länge des Sensors 90,5mm, Zwangsöffnung, Anzahl der Kontakte als Öffner 3, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Ausführung des Schaltglieds Schleichschaltglied, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 3A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V 2A, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Beschichtung Gehäuse unbeschichtet, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabeleinführung (metrisch), Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Umgebungstemperatur während des Betriebs -20 ... 80°C, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 41,53*
€ 55,26*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,86*
€ 55,38*
Frei Haus
ab € 42,83*
€ 56,91*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.