Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Breite des Sensors 32mm, Höhe des Sensors 52mm, Länge des Sensors 95mm, Zwangsöffnung, Anzahl der Kontakte als Öffner 2, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Ausführung des Schaltglieds Schleichschaltglied, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 3A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V 2A, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Beschichtung Gehäuse unbeschichtet, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabeleinführung (metrisch), Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Umgebungstemperatur während des Betriebs -20 ... 80°C, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |