| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI3389110965636 Herst.-Nr.: AK5PA212N1 EAN/GTIN: 3389110965636 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Leiter (ohne Erde) 2, Polzahl 1, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz 25A, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz 400 ... 690V, Phasenselektion, Mit Arretierung, Abgangsart Kabel, Anzahl der CEE-Steckdosen 0, Anzahl der NEMA-Steckdosen 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen 0, Ausführung der Steckdosen sonstige, Absicherung ohne, Farbe grau, RAL-Nummer 7021, Schutzart (IP) IP20, Länge 54mm, Breite 61mm, Höhe 190mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,79* | € 34,03* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,85* | € 35,41* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,08* | € 35,85* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,66* | € 36,50* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 26,64* | € 37,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|