| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI3471523153325 Herst.-Nr.: 1SBH136005R2222 EAN/GTIN: 3471523153325 |
| |
|
| | |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 48 ... 130V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 48 ... 130V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 48 ... 130V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V 3A, Anschlussart Hilfsstromkreis Federzuganschluss, Montageart DIN-Schiene/Schraube, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 2, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koppel-Hilfsschütz, NF, Schütz, Steuerschütz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,76* | € 44,18* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,77* | € 48,09* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,42* | € 48,63* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,05* | € 49,58* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 39,28* | € 51,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|