Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zylindr. aR 10x38 3,15A A050URD3T13I


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zylindr. aR 10x38 3,15A A050URD3T13I
Artikel-Nr.:
     3461-SI3605340020588
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     R076927
EAN/GTIN:
     3605340020588
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Ausführung Keramiksicherung, Größe 10x38 mm, Spannungsart AC, Bemessungsstrom 3,15A, Bemessungsspannung 500V, Betriebsklasse aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz), Betriebsfrequenz 50 ... 50Hz, Ausführung Kennmelder sonstige, Auslösecharakteristik sonstige, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom 1,5W, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Protistor, mersen protistor, protistor, Ersatzsicherung, Feinsicherungsensatz, G-Sicherungseinsatz, HL-Schmelzsicherungseinsatz, HL-Sicherung, HL-Sicherungseinsatz, HL-Sicherungssystem, Halbleiter-Schmelzsicherungseinsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 183,83*
€ 223,20*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 179,25*
€ 223,77*
Frei Haus
ab € 189,47*
€ 229,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 203,96*
€ 247,60*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 223,77*
€ 266,2863
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 219,19*
€ 260,8361
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 207,00*
€ 246,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,43*
€ 239,7017
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 179,25*
€ 213,3075
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.