| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI3605340025248 Herst.-Nr.: Q077639 EAN/GTIN: 3605340025248 |
| |
|
| | |
| Ausführung Keramiksicherung, Größe 10x38 mm, Spannungsart AC, Bemessungsstrom 0,5A, Bemessungsspannung 600V, Betriebsklasse aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz), Betriebsfrequenz 50 ... 50Hz, Auslösecharakteristik sonstige, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom 0,8W, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Protistor, protistor, Ersatzsicherung, Feinsicherungsensatz, G-Sicherungseinsatz, HL-Schmelzsicherungseinsatz, HL-Sicherung, HL-Sicherungseinsatz, HL-Sicherungssystem, Halbleiter-Schmelzsicherungseinsatz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,53* | € 136,31* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 107,05* | € 136,94* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,08* | € 141,94* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 124,85* | € 156,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,705* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|