| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI3605340049442 Herst.-Nr.: L081844 EAN/GTIN: 3605340049442 |
| |
|
| | |
| Ausführung Keramiksicherung, Größe sonstige, Spannungsart DC, Bemessungsstrom 3,15A, Bemessungsspannung 1500V, Betriebsklasse gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz), Auslösecharakteristik sonstige, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom 2,1W, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Protistor, protistor, Ersatzsicherung, Feinsicherungsensatz, G-Sicherungseinsatz, HL-Schmelzsicherungseinsatz, HL-Sicherung, HL-Sicherungseinsatz, HL-Sicherungssystem, Halbleiter-Schmelzsicherungseinsatz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 918,19* | € 1.052,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 929,08* | € 1.062,34* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.018,80* | € 1.173,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 101,88* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|