| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4001869422879 Herst.-Nr.: 5SM28278 EAN/GTIN: 4001869422879 |
| |
|
| | |
| Polzahl 2, Bemessungsspannung 230V, Bemessungsstrom 100A, Bemessungsfehlerstrom 1A, Bemessungsisolationsspannung Ui 460V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Montageart DIN-Schiene, Fehlerstrom-Typ A, Selektiver-Typ, Stoßstromfestigkeit 5kA, Frequenz 50 Hz, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Breite in Teilungseinheiten 3,5, Einbautiefe 70mm, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 45°C, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 6 ... 50mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 6 ... 50mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 269,12* | € 324,44* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 262,84* | € 325,03* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 270,69* | € 327,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|