Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Ringkabelschuh
>
Artikel
Hilfsschütz 4S, DC 125V, S00 3RH2140-4BG40
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-SI4011209897298
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RH21404BG40
EAN/GTIN:
4011209897298
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
siemens hilfsschütz 4 schließer
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 125 ... 125V, Spannungsart zur Betätigung DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V 3A, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 4, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Inst.-Material - Relais, Schütze, Befehlsgeräte
>
Schütze
>
Hilfsschütz, Relais
Weitere Suchbegriffe:
ringkabelschuh
,
hilfsschütz siemens
,
Koppel-Hilfsschütz
,
Schütz
,
Steuerschütz
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,95*
€ 34,34*
Lager 1788
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,22*
€ 35,60*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 28,44*
€ 38,36*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,92*
€ 40,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,26*
€ 54,28*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Überspannungsbegrenzer, AC48-127V, DC70-150V für Hilfs- und Motorschütze
Siemens
3RT29161BC00
ab € 4,05*
Zubehör
Überspannungsbegrenzer, Diodenkomb. DC12-250V für Hilfs- und Motorschütze
Siemens
3RT29161EH00
ab € 4,41*
Zubehör
Überspannungsbegrenzer, Entstördiode DC12-250V für Hilfs- und Motorschütze
Siemens
3RT29161DG00
ab € 3,85*
Zubehör
Überspannungsbegrenzer, Entstördiode mit LED, DC 70-150V
Siemens
3RT29161LN00
ab € 5,75*
Zubehör
Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC 48-127V, DC 70-150V
Siemens
3RT29161CC00
ab € 4,04*
Zubehör
Überspannungsbegrenzer, Varistor mit LED, AC 127-240V, DC 70-150V
Siemens
3RT29161JL00
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen