| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4015081822928 Herst.-Nr.: 187243 EAN/GTIN: 4015081822928 |
| |
|
| | |
| Polzahl 2, Bemessungsspannung 230V, Bemessungsstrom 10A, Bemessungsfehlerstrom 0,03A, Fehlerstrom-Typ sonstige, Energiebegrenzungsklasse 3, Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 10kA, Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 0kA, Frequenz 50Hz, Auslösecharakteristik B, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Breite in Teilungseinheiten 3, Einbautiefe 67mm, Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung 0A, Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung 0V, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: afdd schalter, AFCI, Arc-fault, Arc-fault-detection-device, FI/LS-Kombination, FI/LS-Schalter, Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Personenschutzautomat |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,98* | € 140,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 117,80* | € 141,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,20* | € 145,41* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 124,74* | € 147,82* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 127,51* | € 155,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|