| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4015081824687 Herst.-Nr.: 187410 EAN/GTIN: 4015081824687 |
| |
|
| | |
| Polzahl 4, Bemessungsspannung 240V, Bemessungsstrom 63A, Bemessungsfehlerstrom 0,03A, Bemessungsisolationsspannung Ui 440V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Montageart DIN-Schiene, Fehlerstrom-Typ sonstige, Kurzzeitverzögerter Typ, Kurzschlussfestigkeit (Icw) 10kA, Stoßstromfestigkeit 3kA, Mit Verriegelungsvorrichtung, Frequenz 50/60 Hz, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Breite in Teilungseinheiten 4, Einbautiefe 70,5mm, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 40°C, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1,5 ... 16mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1,5 ... 35mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter 30 ma, schutzschalter, eaton schutzschalter, FI, FI-Automat, FISchalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, RCD |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 260,15* | € 300,55* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 262,59* | € 301,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 274,15* | € 313,60* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 275,06* | € 315,96* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 289,8954* | € 342,3206* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|