| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4015082652760 Herst.-Nr.: 265276 EAN/GTIN: 4015082652760 |
| |
|
| | |
| Funktion mechanisch Schalter, Montageart DIN-Schiene, Breite in Teilungseinheiten 1, Einbautiefe 60mm, Anzahl der Kontakte als Schließer 2, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Steuerspannung 1 24 ... 24V, Steuerspannungsart 1 AC, Frequenz der Steuerspannung 1 60 ... 60Hz, Steuerspannung 2 0V, Steuerspannungsart 2 AC, Frequenz der Steuerspannung 2 0Hz, Bemessungsschaltstrom 16A, Versorgungsspannung 24 ... 240V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Max. Glühlampenlast 2024W, Max. Leuchtstofflampenlast 2500VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 2500VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 2500VA, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) 24A, Geeignet für Handbedienung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, Ausschalter, Automat, Einbaugerät, Einschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Reiheneinbaugerät, Reiheneinbauschalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 20,19* | € 26,15* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 20,32* | € 26,61* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 22,71* | € 29,83* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,77* | € 29,83* | | | | Lager 3461 | | | | 2 | | € 6,99* | ab € 23,08* | € 30,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 60,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|