| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4015609008537 Herst.-Nr.: 86020007 EAN/GTIN: 4015609008537 |
| |
|
| | |
| Ausführung Verteilerschrank, Bemessungsspannung 400 V, Bemessungsstrom 125A, Anschlussleistung 87kVA, Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 24 V / 2-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig 1, Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 4-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig 1, Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig 1, Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 400 V / 5-polig 0, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 0, Anzahl der Zählerfelder 0, Hauptschalter DIII, Hauptschalter-Bemessungsstrom 63A, Anzahl der Pole Hauptschalter 3, Anzahl der Leitungsschutzschalter 2, Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 10 mA 0, Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA 1, Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA 1, Breite 200mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.035,11* | € 1.148,62* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.034,61* | € 1.149,56* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.047,75* | € 1.163,15* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.045,68* | € 1.163,47* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.532,60* | € 1.703,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|