| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4015609034680 Herst.-Nr.: 39300506100070 EAN/GTIN: 4015609034680 |
| |
|
| | |
| Anschluss 1 CEE-Stecker, Anschluss 2 CEE-Kupplung, Steckverbindersystem systemgebunden, Ader-Zahl 5, Leiternennquerschnitt 6mm², Länge 10m, Mantelmaterial Gummi, Temperaturbeständigkeit -30 ... 60°C, Nennstrom 32A, Nennspannung 400 ... 400V, Frequenz 50 ... 50Hz, Mantel-Farbe orange, Mit Schutzleiter, Schutzart (IP) IP44, Ölbeständig nach EN 60811-404, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummi-Verlängerungsleitung, H07BQ-F, Panzer-Starkstromverlängerung, Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 32a, cee-verlängerungsleitung 10m, verlängerungskabel, CEE-Leitung, CEE-Stecker, Konfektionierte Leitungen, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Zuleitung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 148,53* | € 181,45* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 146,91* | € 182,00* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 149,12* | € 182,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,13* | € 188,15* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 157,39* | € 191,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|