| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-SI4015609052103 Herst.-Nr.: FW711502CC EAN/GTIN: 4015609052103 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | IEC-Stromstärke 16A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 20A, Spannung nach EN 60309-2 50-500 V (>300-500 Hz) grün, Bemessungsspannung 50 ... 500V, Bemessungsfrequenz 300 ... 500Hz, Polzahl 5, Uhrzeit-Stellung 2h, Kennfarbe grün, Schutzart (IP) IP54, Anschlusstechnik schraublose Klemme, Bauform Anbaugerätestecker, Steckrichtung abgewinkelt, Werkstoff Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, anbaugerätestecker 5pol, anbaugeraetestecker <50v, gerätestecker, 16A, 5 poles, 5-polig, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |