| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4015609060184 Herst.-Nr.: FW510512CC EAN/GTIN: 4015609060184 |
| |
|
| | |
| IEC-Stromstärke 16A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 20A, Spannung nach EN 60309-2 sonstige, Polzahl 5, Uhrzeit-Stellung 12h, Kennfarbe grau, Schutzart (IP) IP54, Anschlusstechnik schraublose Klemme, Steckrichtung abgewinkelt, Kabeleinführung sonstige, Werkstoff Kunststoff, Flanschmaß vertikal 86mm, Bohrlochabstand vertikal 69,5mm, Flanschmaß horizontal 86mm, Bohrlochabstand horizontal 69,5mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 16a, cee anbaudose, cee-steckdose ip54, 16A, Anbaudose, Anbausteckdose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-EB-Dose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flanschdose |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 367,17* | € 431,48* | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 360,64* | € 432,07* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 371,20* | € 435,74* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 397,41* | € 464,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 36,064* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|