Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

CEE NEO Kupplung 16A 3P 7h IP54 FW311307CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO Kupplung 16A 3P 7h IP54 FW311307CC
CEE NEO Kupplung 16A 3P 7h IP54 FW311307CC
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-SI4015609082537
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW311307CC
EAN/GTIN:
     4015609082537
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 16a
cee kupplungsdose
IEC-Stromstärke 16A, Polzahl 3, Spannung nach EN 60309-2 500 V (50+60 Hz) schwarz, Uhrzeit-Stellung 7h, Kennfarbe schwarz, Schutzart (IP) IP54, Anschlusstechnik schraublose Klemme, Steckrichtung gerade, Kabeleinführung Verschraubung, Werkstoff Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: CEE-Kupplungsdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 24,12*
€ 29,58*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 26,32*
€ 31,89*
1
€ 5,00*
ab € 24,27*
€ 32,78*
1
€ 3,90*
ab € 27,59*
€ 37,07*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 295,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.