| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4015609439959 Herst.-Nr.: 82909000 EAN/GTIN: 4015609439959 |
| |
|
| | |
| Ausführung Sockel komplett, Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, Breite 485mm, Höhe 900mm, Tiefe 330mm, Geeignet für Gehäusebaubreite 485mm, Geeignet für Gehäusebautiefe 330mm, Geeignet für Außenaufstellung, Geeignet für Kabelrangierung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 295,62* | € 349,63* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 295,34* | € 350,21* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 305,67* | € 360,58* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 449,38* | € 534,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|